2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用 材質ステンレス鋼(アーム内ホース) ノズル1本 ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6 最大使用圧力(MPa)7 接続ねじNPT1/4 適合流体冷却液、エアー(70バールまで) 付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)