4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用 材質ステンレス鋼(アーム内ホース) ノズル1本 ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6 最大使用圧力(MPa)7 接続ねじNPT1/4 適合流体冷却液、エアー(70バールまで) 付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。 付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター トラスコ品番207-0354 材質ステンレス鋼 全長(mm)122 接続ねじM6 ノズル口径(Φmm)3 最大使用圧力(MPa)7 ノズル数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷