切削工具・研磨材 :「TRUSCOエアージェット」の検索結果
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)940
最高使用温度(℃)80
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。
長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1
エアー接続口PF1/4
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
マグネット部寸法(mm)60×16×32
仕様28kgf.永磁マグネット付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。