切削工具・研磨材 :「鉄用 接着剤」の検索結果
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥材Z(ジルコニア)
基材ポリエステル100%
砥粒ジルコニア
適合材鋳造品、アルミ等
サイズ(mm)100×915
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。