106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。 軸径(Φmm)6 適合材金型、ゴム、プラスチック等
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 外径(Φmm)102 ねじ径(M×P)10×1.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ径(mm)10
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 外径(Φmm)70 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm)200 内径(Φmm)16/25 厚さ(mm)19 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

外径(Φmm)100 内径(Φmm)10/13 厚さ(mm)16 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1550 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 毛丈(mm)23 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バーテック筒型ブラシ
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズ
用途酸化スケールのクリーニング。押出型、金型および工具のクリーニング。スケールとスラグの除去。凹部、管内部のクリーニング。ゴムとプラスチックのバリ取り。 トラスコ品番827-8477
1個(50箱)
19,980 税込21,978
当日出荷

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 材質ステンレス 軸径(Φmm)6 全長(mm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(Φmm)0.2 植付(mm)50
1本ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(mm)16 毛丈(mm)22 トラスコ品番793-8110 質量(g)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 毛材SW アズワン品番64-9293-56 線径(mm)0.26
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番805-1464 全長(mm)100 内径(Φmm)25 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-69 線径(mm)0.2
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

トラスコ品番805-1496 材質PA+グラスファイバー 長さ(mm)20 全長(mm)24.4 穴径(Φmm)25 セットスクリュー(M)M5(2x120°) 台の直径(Φmm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質鋼線 外径(Φmm)70 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番805-1322 質量(g)250 アズワン品番64-9293-62
1セット(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷

HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。 トラスコ品番202-0096 材質/仕上スチールワイヤー 質量(g)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 線径(Φmm)0.5 外径(mm)70 アズワン品番64-5182-88 穴径(mm)15.8
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど ねじ径M10(P1.5) 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 線径(mm)0.27 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番159-4862 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(Φmm)71
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷

毛材ステンレス 全長(mm)150 軸径(Φmm)6 ブラシ長(mm)50 質量(g)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.08
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー 軸径(Φmm)6.4 トラスコ品番805-1638 穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)19 アズワン品番64-5182-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番805-1465 全長(mm)100 内径(Φmm)25 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-70 線径(mm)0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

トラスコ品番805-1476 全長(mm)100 内径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)80 線径(mm)0.35
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

トラスコ品番805-1475 全長(mm)100 内径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)50 アズワン品番64-9293-80 線径(mm)0.2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

トラスコ品番805-1463 全長(mm)100 内径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)80 アズワン品番64-9293-68 線径(mm)0.2
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

トラスコ品番805-1495 材質PA+グラスファイバー 長さ(mm)15 全長(mm)19.8 穴径(Φmm)20 セットスクリュー(M)M4(2x120°) 台の直径(Φmm)33
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

外径(Φmm)300 内径(Φmm)25 厚さ(mm)22 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1555 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-15
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

材質鋼線 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番805-1324 質量(g)230 アズワン品番64-9293-64
1セット(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 材質ワイヤー(SW) 外径(Φmm)70 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番124-9541 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじ径(mm)10 適合材各種金属
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。 仕様最高使用回転数(rpm):12000 トラスコ品番433-9550 材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー) 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 軸長(mm)20 毛丈(mm)30 毛材ステンレス 外径(mm)15 線径(mm)0.3
1個
679 税込747
当日出荷

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用。 トラスコ品番201-8480 穴径(Φmm)6.4(取り付け後同寸法) アズワン品番64-5182-10
1個
299 税込329
当日出荷

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 材質真鍮メッキスチールワイヤー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)85
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 トラスコ品番201-8427 材質SUS(ステンレスワイヤー) 質量(g)300 タイプ電動用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P1.5 線径(Φmm)0.3 外径(mm)75
1箱(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷

1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離 ねじ径M10(P1.5) 毛材ワイヤ鋼線 外径(Φmm)70 線径(mm)0.50 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番334-9314 質量(g)280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 アズワン品番64-5182-33
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

毛材砥粒入ナイロン#500 全長(mm)150 軸径(Φmm)6 ブラシ長(mm)50 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.26
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー トラスコ品番805-1641 穴径(Φmm)9.5 アズワン品番64-5182-21
1個
2,898 税込3,188
当日出荷