ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用バーテック当日出荷
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシバーテック当日出荷から5日以内出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
ダイナミック カップブラシバーテック当日出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。トラスコ品番201-8427材質SUS(ステンレスワイヤー)質量(g)300タイプ電動用最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5線径(Φmm)0.3外径(mm)75
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298