こんなお得な商品も!

六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
精度JIS2級
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(SKH)
タップ立て用です。
使用しやすいT型タップハンドルです。
用途タップのねじ切り用です
適合【タップ】M3~M6
トラスコ品番508-3010
材質スチール
全長(mm)60
質量(g)82
タイプタップ用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5486
セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番752-3297
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1
山数8
外径(mm)50
加工ねじウィットねじ
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
材質合金工具鋼(SKS2)
外径(mm)50
加工ねじユニファイねじ
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番752-3548
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法12
山数28
外径(mm)50
加工ねじユニファイねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番125-0510
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1/4
山数20
外径(mm)25
加工ねじユニファイねじ
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度タップ:JIS2級
この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。
材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ドリル径(Φmm)2.5
被削材一般鉄鋼・軽合金
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。