”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工4日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
自動車整備用ねじ切り工具セットイシハシ精工4日以内出荷
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
ジェットタップイシハシ精工(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298