”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)イシハシ精工3日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
”六角軸コバルト正宗ドリル”イシハシ精工4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:ステンレス。トラスコ品番124-8975刃径(mm)4.3
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工3日以内出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工¥9,198~税込¥10,118~
1セット(5本)ほか
5日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)イシハシ精工(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1質量(g)395先端角(°)120
TINコバルト正宗ドリルイシハシ精工¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)イシハシ精工¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10本)ほか
5日以内出荷
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298