絞り込み
ブランド
- ビクター
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,587)
- 三菱マテリアル(3,085)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)
ビクター¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)
ビクター¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥489,800~税込¥538,780~1台4日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥249,800税込¥274,7801台56日以内出荷丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。用途主に旋盤での加工に。
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に質量(kg)27.7チャック外径(Φmm)255把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189