砥石9点セット

砥石9点セット - SUNDRY(角利産業)砥石9点セット - SUNDRY(角利産業)砥石9点セット - SUNDRY(角利産業)砥石9点セット - SUNDRY(角利産業)砥石9点セット - SUNDRY(角利産業)

荒砥ぎ#400 / 中砥ぎ#1000 / 仕上げ#3000 / #8000 の両面砥石セット、面直し砥石、竹製砥石台、青棒、レザーナイフボード、研ぎホルダー付き

用途
刃こぼれは#400、普段の手入れは#1000、細かい仕上げは#3000、鏡面仕上げは#8000
仕様
メンテナンス:砥石が凹んだら面直し砥石を使用
セット内容
両面砥石(#400/#1000、#3000/#8000)、面直し用砥石、シリコンマット×2、竹製砥石台、レザーナイフボード、青棒、包丁研ぎホルダー
仕上処理
レザーナイフボードに青棒を均一に塗布して研磨
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488186689249
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする