切削工具・研磨材 :「黒皮研磨」の検索結果
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
厚さ(mm)6
砥材HZ24L BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材
厚さ(mm)6
砥材PA24M BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材
最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。