次世代型研削砥石 JITAN 高速度用富士製砥(高速電機)3日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ日本製です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石納得富士製砥(高速電機)5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石JITAN(ジタン)富士製砥(高速電機)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
インターナル砥石富士製砥(高速電機)6日以内出荷から11日以内出荷
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
納得富士製砥(高速電機)5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材鉄最高使用周速度(m/s)80
標準切断砥石 EX-つるぎ405富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ラフトン富士製砥(高速電機)4日以内出荷から6日以内出荷
砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ455富士製砥(高速電機)¥39,980税込¥43,978
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粒度30外径(Φmm)455厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ405富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石EXつるぎ富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼穴径(mm)25.4砥材Aシリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売富士製砥(高速電機)(41件のレビュー)当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
EX-つるぎ(切断砥石標準品)富士製砥(高速電機)(6件のレビュー)当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
スーパー雷鳥PREMIUM富士製砥(高速電機)3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S