卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業翌々日出荷から9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
ナイスコーナー富士元工業9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工刃数3枚刃材質鋼トラスコ品番796-4471幅(mm)230質量(kg)28高さ(mm)362出力(W)500奥行(mm)400回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3切刃形状3枚刃
ジェントルメン富士元工業翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板富士元工業翌々日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工刃数3枚刃材質鋼トラスコ品番796-4455質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
ナイスコーナーFR富士元工業当日出荷から9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
ジェントルメン45°1枚刃富士元工業翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
Rスペシャル富士元工業翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質鋼全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
ヤングメン富士元工業翌々日出荷から9日以内出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
ナイスカット富士元工業翌々日出荷
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
Rギガ富士元工業4日以内出荷
チップ交換式3枚刃でR11~R20までのR面取りが可能です。
1個で2面使える超硬チップです。
用途R面取り加工刃径(mm)75.5刃数3全長(mm)165シャンク径(mm)32材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)2適合チップXNEW3004
ヤングメン富士元工業9日以内出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
NEW ナイスカット富士元工業翌々日出荷
革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
エアロミル富士元工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
スカットカット富士元工業(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
Rヌーボー富士元工業4日以内出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工刃数3枚その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)トラスコ品番108-9269能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
Rヌーボー富士元工業翌日出荷から翌々日出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
ジェントルメン富士元工業当日出荷から9日以内出荷
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698