切削工具・研磨材 :「PET円筒容器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
使用コーナー数4
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)4.76
逃げ角(度)11
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
使用コーナー数1
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。