ダンボノズル R-D (丸吹き 直結型)扶桑精機3日以内出荷
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3トラスコ品番810-5271材質黄銅クロム接続口径R1/4全長(mm)50質量(g)120適合流体液体・圧縮空気
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)扶桑精機翌々日出荷
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3トラスコ品番810-5270材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム接続口径R1/4全長(mm)200質量(g)160最小曲げ半径(mm)40適合流体液体・圧縮空気
ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)扶桑精機翌々日出荷
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプ空気用平吹トラスコ品番810-5210材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120適合流体液体・圧縮空気
スネーク扶桑精機(1件のレビュー)当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698