タップタッチ標準セットTSX3-10(3軸 コントロールボックスなし)扶桑精機5日以内出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
自動制御可能です。
洗浄時間を削減できます。
3軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1775セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6
タップタッチ標準セットTSX2-10(2軸 コントロールボックスなし)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
自動制御可能です。
洗浄時間を削減できます。
2軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1767セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6
タップタッチ標準セットTSX1-10(1軸 コントロールボックスなし)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
自動制御可能です。
洗浄時間を削減できます。
1軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1759セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6
タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5390セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5383セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5384セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)扶桑精機翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム