絞り込み
ブランド
- 二村機器
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,586)
- 三菱マテリアル(3,090)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

ローリングセンター
二村機器¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター
二村機器¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。振れ精度TIR0.01 (最大)
ローリングセンター
二村機器¥53,980~税込¥59,378~1本6日以内出荷構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。振れ精度TIR0.005 (最大)
ワークドライビングセンター
二村機器¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
ワークドライビングセンター
二村機器¥189,800~税込¥208,780~1本6日以内出荷から8日以内出荷爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。型式HD (油圧)
アダプター
二村機器¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷NC機などで簡単に使用できるよう外径をストレートにしてありますからワークドライビングセンターをご使用の場合にチャックをはずす必要がなくチャックの生爪でアダプターの外径を把握してご使用してください。(全焼研磨品)シャンク(MT No.)5寸法Ah755
ローリングセンター
二村機器¥589,800税込¥648,7801本6日以内出荷標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。振れ精度TIR0.010 (最大)MTNo.7