消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
適合材各種金属
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに
粒度80・120・220
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
トラスコ品番352-9355
色青・紫・緑
質量(g)122.9
質量(g/個)41.0
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。
トラスコ品番835-8191
粒度(#)24
厚さ(mm)5
摘要金属用
砥材WA
穴径(Φmm)15
入数(枚)ブリスターパックに1入り
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]
外径(Φmm)100
回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
長さ(mm)330
幅(mm)12
砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)
適合材ステンレス、アルミ等
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用
材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15
最高周速度31.4m/s(1884m/min)
適合材ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。