”スーパーダイヤコンビネーションディスク”イチグチ4日以内出荷
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)17.8
”スーパーダイヤテクノディスク”イチグチ4日以内出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド厚さ(mm)16穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)69羽根の長さ(mm)16
スーパーダイヤコンビネーションディスクイチグチ当日出荷
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数90外径(mm)100羽根の長さ(mm)17.8穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーダイヤテクノディスクイチグチ当日出荷から翌々日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根枚数72適合材みかげ石、大理石、ガラスなど羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクC-KSイチグチ翌々日出荷
プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。陶磁器の研削にも適しています。
用途ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
コンクリートサンダー KSイチグチ当日出荷
コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
コンクリートサンダーKSイチグチ当日出荷
コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
スーパーダイヤバンドセットイチグチ¥8,498~税込¥9,348~
1セット(6本組)ほか
4日以内出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬粒度100/240/400/800/1500/3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤバンドイチグチ翌々日出荷から3日以内出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS FRPサンダーイチグチ当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤフラップイチグチ翌々日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20イチグチ当日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3690材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40羽根枚数64外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298