サイザルHGバフディスクイチグチ(1件のレビュー)当日出荷
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。外径(mm)90穴径(Φmm)15直径(Φmm)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノ綿バフディスクKSイチグチ翌々日出荷
鏡面研磨の下地に最適です。<br />鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ポリライトホイルTイチグチ(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付ストレートイチグチ当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
フェルトホイル 軸付(砲弾)イチグチ(2件のレビュー)当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル軸付砲弾イチグチ当日出荷から3日以内出荷
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角軸フェルトホイルイチグチ当日出荷
鏡面研磨に最適です。<br />白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。<br />フェルトですから対象物へやさしく当たります。<br />六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
BSスカットセット大掃除イチグチ当日出荷
水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。<br />ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応軸6.35mm六角軸
フェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル用アーバーイチグチ翌々日出荷
フェルトホイルを、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
寸法(mm)軸径:6種別フェルト材質金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル砲弾イチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。<br />白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。<br />フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
3mm軸金属/ツヤ出しセットイチグチ翌々日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。<br />小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。
用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。仕様3mm軸材質エメリー・羊毛・鉄
フェルトホイルストレートイチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。<br />白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。<br />フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイール砲弾型イチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。<br />白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。<br />フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
BSスカット金属ツヤ出し用イチグチ翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。<br />簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。<br />ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトブロックタイプイチグチ当日出荷
バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。<br />フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。<br />青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。
用途アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトホイルPROイチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。<br />広く作業できるようにソフトタイプのフェルトを採用しました。
用途金属の鏡面、ツヤ出し作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
スカット自補修フェルトイチグチ翌々日出荷
金属パーツのメンテナンス、ツヤ出しに最適です。<br />着・脱が簡単に出来ます。
用途金属パーツのツヤ出し。材質洋毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
BSスカットサビ取り用イチグチ翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。<br />簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。<br />ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途金属のサビ落とし、塗料はがし。セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプサビ取り用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトホイルSTイチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。<br />白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。<br />フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
白棒イチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。<br />フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。<br />液体研磨材のように飛び散りません。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
青棒イチグチ翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。<br />フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。<br />液体研磨材のように飛び散りません。<br />白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~