9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコーライトディスク M イチグチスコーライトディスク Mイチグチ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径6mmタイプイチグチ
4,198税込4,618
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
スコーライトディスク S イチグチスコーライトディスク Sイチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
ブレイドホイル軸付 イチグチブレイドホイル軸付イチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし種別ブレイド砥材シリコンカーバイドその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。軸径(Φmm)6直径(Φmm)50研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
BRD10015 ブレイドディスク イチグチブレイドディスクイチグチ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、付着物や塗料はがし外径(Φmm)100穴径(Φmm)15幅(mm)13砥材シリコンカーバイド適合ディスクグラインダートラスコ品番306-3224研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
ナイロンサンダーKS イチグチナイロンサンダーKSイチグチ
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
繊維のパワーでキズを取ります。ナイロン繊維を固めた新しい研磨材です。金属のキズやバリがきれいに安全に除去できます。
用途金属のキズ、バリ取り、表面研磨、サビ・塗料はがし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ブレイドホイル  穴あき イチグチブレイドホイル 穴あきイチグチ
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。 ●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
外径(mm)75内径(Φmm)6厚さ(mm)13粒度36最高使用周速度(m/min)2508質量(g/枚)2.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
F3010-CE-180 セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチセラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mmイチグチ
6,798税込7,478
1箱(10本)
3日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。トラスコ品番244-9477軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度180(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)30羽根枚数76