切削工具・研磨材 :「錆 研磨ディスク」の検索結果
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。
外径(Φmm)50
材質アルミナ
質量(g)8
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
羽根枚数36
適合材ステンレス、鉄
最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。
用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。
材質セラミック
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
種別SP
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒Z
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
砥粒A
寸法(mm)直径:100、穴径:15
研磨材の構造研磨布
種別SP
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。
そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイド
種別ブレイド
研磨材の構造不織布
適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます
用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)6
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイド
種別ブレイド
寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6
研磨材の構造不織布
適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/
最高回転数(min-1[r.p.m])10500
外径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。