豪削ディスク黒皮はがし用イチグチ当日出荷
プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。高硬度セラミック砥粒が、黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。
用途黒皮はがし・難削材の重研削。材質セラミックタイプ黒皮はがし用直径×穴径(Φmm)100X15
スーパーサビトリハンターイチグチ(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。
用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ハイテクノディスクZ-KSイチグチ翌々日出荷
黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします。フラットフェイスで硬く、鋭く当たるためバリバリはがれます。
用途こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし作業。材質ジルコニア粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
サビトルネードサンダーKSイチグチ当日出荷
ガンコなサビ取りが得意です。目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし作業。粒度パワフル最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスク京フラットタイプイチグチ3日以内出荷
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!発熱も低減され対象物のダメージが少ない!研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSサビトルネードサンダー(パワフル)イチグチ予約販売
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000穴径(mm)15
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298