加工寸法は不変、ストッパ付で替刃の位置決め簡単
適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)
タイプ厚刃タイプ
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。
内径(Φmm)20
関連資料(3.63MB)
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。
プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用
穴径(Φmm)20
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード
関連資料(1.58MB)
グリーン購入法適合
用途一般金工用
適合CS551D
厚さ(mm)1~3(材料)
タイプ150
鋸身厚(mm)1.2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用
適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)
刃先厚(mm)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D
鋸身厚(mm)1.2
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
用途アルミ用
切断対象アルミ
外径(mm)150
内径(mm)20
適合CS551D
厚さ(mm)1~2(材料)
タイプ150
羽枚数52
鋸身厚(mm)1
刃先厚(mm)1.6
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.8
内径(Φmm)20
リング内径(Φmm)15
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)
高さ(mm)7
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)0.8
適合材石こうボード
刃先厚(mm)1.2
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
台金にスリットを施し、樹脂を充填
用途一般金工用(低騒音)
外径(Φmm)185
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.5
刃数36
適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F
適合材一般金工
切断可能肉厚(mm)1.2~6
刃先厚(mm)1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
厚さ(mm)2.2
適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)
タイプ厚刃タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)40×25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
適合機種防じんマルノコ:160mm全機種
刃先厚(mm)1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途金属系サイディング用
適合機種防じんマルノコ:185mm全機種
刃先厚(mm)1.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
用途逆勝手用マルノコ用。一般木工用
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子165mm全機種、5632BLA充電:(5621D)、(5026D)
刃先厚(mm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用
外径(Φmm)185
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.3
刃数70
適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F
適合材薄物アルミ・板金
切断可能肉厚(mm)1.5以下
刃先厚(mm)1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
内径(Φmm)20
適合材サイディング
鋸身厚(mm)1.0
刃先厚(mm)1.4
外径(Φmm)125
内径(Φmm)20
適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D
刃数46
鋸身厚(mm)1.1
刃先厚(mm)1.4
1枚
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)
タイプ厚刃タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)40×20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途スレート専用
外径(Φmm)203
内径(Φmm)25
刃厚(mm)(鋸身)1.7
刃数8
適合材スレート
刃先厚(mm)2.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種
刃先厚(mm)1.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。