切削工具・研磨材 :「外径27Φmm」の検索結果
用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに
有効深さ(mm)最大12
適合板厚(mm)1.6
ピッチ(山数/inch)8山
センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)
胴幅(mm)0.5
有効深さ(mm)15
適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル
適合板厚(mm)4.5
有効長(mm)40
適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
有効長(mm)40
適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
長さ(mm)457
適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK
穿孔能力(mm)395
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。