”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤツールジャパン(1件のレビュー)5日以内出荷
国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。
再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。
用途窯業系サイディング用適合材窯業系サイディング内径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数8P材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチツールジャパン翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。
良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。
鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
”V BLADE”一般木工用ツールジャパン3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なボディーでブレにくいです。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298