各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)
幅(mm)100
材質砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N
材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(mm)100
穴径(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)36500
幅(mm)100
長さ(m)36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途金属等の仕上げ研磨
材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材アルミナ質研削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。
トラスコ品番814-6955
材質砥材:シリコンカーバイド(C)
粒度(#)2500
適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします
粒度70
長さ(mm)915
幅(mm)100
トラスコ品番175-2754
砥材ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)125
1ケース(10本)
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。