絞り込み
ブランド
  • ATI
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,556)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,215)
  • 三菱マテリアル(3,354)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,722)
  • 住友電工ハードメタル(2,523)
  • サンドビック(2,111)
  • ミニター(1,751)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,256)
  • ケナメタル(1,213)
  • 大見工業(1,090)
  • TRUSCO(1,088)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,074)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,035)
  • グーリング(882)
  • OSG(オーエスジー)(875)
  • MSTコーポレーション(872)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルガイドハウジング ATIドリルガイドハウジングATI
709税込780
1個
翌々日出荷
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けるためのガイドです。丈夫なポリカーボネート製です。
用途航空産業向け。材質工具鋼
チップチェーサー鋭角フック型2-3/4インチ ATIチップチェーサー鋭角フック型2-3/4インチATI
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-8220セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20004材質工具鋼、アルミ質量(g)90
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節 ATIマイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節ATI
47,980税込52,778
1個
当日出荷
航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートATI
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルートATI
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数2先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビットATI
7,898税込8,688
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
ドリルブッシング ATIドリルブッシングATI
2,598税込2,858
1個
当日出荷
浸炭鋼製で高い耐久性を実現しています。
用途航空産業向け。適合ドリルガイドハウジング:ATI589CA材質工具鋼
バーニッシャーツール ATIバーニッシャーツールATI
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
トラスコ品番792-7827材質工具鋼全長(mm)150
チップチェーサー用アルミハンドル ATIチップチェーサー用アルミハンドルATI
699税込769
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-8173材質工具鋼、アルミ質量(g)75適合ブレードATISP20002、ATISP20003、ATISP20004、ATISP20005
チップチェーサー鈍角フック型5-7/8インチ ATIチップチェーサー鈍角フック型5-7/8インチATI
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-8211セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20003材質工具鋼、アルミ質量(g)90
チップチェーサーブレード5-7/8インチ ATIチップチェーサーブレード5-7/8インチATI
359税込395
1個
当日出荷
高級ばね鋼を使用しています。 リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。
用途航空産業向けトラスコ品番792-8181材質工具鋼、アルミ質量(g)7タイプ交換用ブレード寸法(inch)5-7/8適合ハンドル(アルミ)ATISP200
チップチェーサーブレード2-3/4インチ ATIチップチェーサーブレード2-3/4インチATI
379税込417
1個
当日出荷
高級ばね鋼を使用しています。 リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。
用途航空産業向けトラスコ品番792-8190材質工具鋼、アルミ質量(g)5タイプ交換用ブレード寸法(inch)2-3/4適合ハンドル(アルミ)ATISP200
マイクロストップナイロンインサート ATIマイクロストップナイロンインサートATI
899税込989
1個
当日出荷
スキンを保護する部品です。
用途航空機のメンテナンス用タイプマイクロストップのスカート用質量(g)4切刃形状その他
マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節 ATIマイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節ATI
38,980税込42,878
1個
当日出荷
航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節 ATIマイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節ATI
39,980税込43,978
1個
当日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3111質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.003
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセットATI
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。 カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。
用途航空機のメンテナンス用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16質量(g)270切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16