23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。 軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク) 材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ 仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル タイプコンクリートドリル 適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器) 適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
1パック(3本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。 セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理チタンコーティング 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 幅(cm)横:5.7 全長(cm)5.9 入数10本 厚さ(cm)0.8
1セット
2,198 税込2,418
欠品中

ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0) 材質ドリル/コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材鉄・木材・樹脂など 入数10本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。 仕様シンニング加工 材質ハイスHSS鋼・118° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプ鉄工用 表面チタンコーティング 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 入数2本 六角軸対辺(mm)6.35
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト 材質炭素工具鋼 45C 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理パーカー
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー等 入数1本
1本
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。 適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10 適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
1セット(3点)
2,098 税込2,308
欠品中

ビット&ドリル+面取り10点セット。
用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。 セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100) 材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)80×24×24 質量(g)69 タイプ筆型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)24
1個
439 税込483
当日出荷

一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。 セット内容下穴ドリル、面取りカッター 材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 面取りカッター径(mm)16 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。
用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。 セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0) 材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など 入数10本
1セット
1,898 税込2,088
欠品中

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 幅(cm)横:5.7 全長(cm)5.9 入数6本 厚さ(cm)0.8
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。
用途ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。 適合機種電動ドリル、充電インパクトドライバー、フレキシブルシャフト セット内容六角軸付ラバーパット、スポンジポリッシャー125mm、羊毛ボンネット125mm 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレスの穴あけ作業等。 仕様シンニング加工 材質コバルトハイスM35・135° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄、木材、樹脂に穴あけができます。高寿命のチタンコーティングです。
用途鉄穴あけ・木材・樹脂もOK。 セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0 軸径(Φmm)6.35/六角軸 対応機種電動ドリル 入数10本
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。
用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)60×50×50 質量(g)75 タイプカップブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)50
1個
549 税込604
当日出荷

優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。 タイプ右回転専用・コンビネーション 適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)40×50×50 質量(g)47 タイプ平型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)50
1個
459 税込505
4日以内出荷

ビットと鉄工ドリル10点セット。
用途ネジ締め・穴あけに。 セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim 材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

3点の便利セット
用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。 セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 質量(g)【全体】218 入数3個 ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500 材質(線材)メッキ鋼線
1パック(3点)
989 税込1,088
4日以内出荷