切削工具・研磨材 :「Φ58」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh69規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9303 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.9 フルート長(mm)LCF:44.9 使用可能長さ(mm)LU:25.4 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh42規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7686 全長(mm)OAL:86.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.1 フルート長(mm)LCF:25.7 使用可能長さ(mm)LU:13 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh263規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6110 全長(mm)OAL:118 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:11 フルート長(mm)LCF:57 使用可能長さ(mm)LU:35 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh265規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6168 全長(mm)OAL:184 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:11 フルート長(mm)LCF:123 使用可能長さ(mm)LU:90 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh258規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0819 全長(mm)OAL:151 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.8 フルート長(mm)LCF:90 使用可能長さ(mm)LU:56 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh205規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7645 全長(mm)OAL:167.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:9.2 フルート長(mm)LCF:106.7 使用可能長さ(mm)LU:75.3 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh51規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7737 全長(mm)OAL:86.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.4 フルート長(mm)LCF:25.8 使用可能長さ(mm)LU:14 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh48規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4575 全長(mm)OAL:86.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.3 フルート長(mm)LCF:25.8 使用可能長さ(mm)LU:13.7 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh60規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7688 全長(mm)OAL:105.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.62 フルート長(mm)LCF:44.8 使用可能長さ(mm)LU:23.9 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh262規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7741 全長(mm)OAL:184 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.9 フルート長(mm)LCF:123 使用可能長さ(mm)LU:89.2 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh251規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9256 全長(mm)OAL:117.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.6 フルート長(mm)LCF:56.9 使用可能長さ(mm)LU:33.7 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh261規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6159 全長(mm)OAL:151 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.9 フルート長(mm)LCF:90 使用可能長さ(mm)LU:56.5 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh257規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0846 全長(mm)OAL:118 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.8 フルート長(mm)LCF:57 使用可能長さ(mm)LU:34.4 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh253規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4569 全長(mm)OAL:183.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.6 フルート長(mm)LCF:122.9 使用可能長さ(mm)LU:86.7 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh202規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9297 全長(mm)OAL:167.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:9.1 フルート長(mm)LCF:106.7 使用可能長さ(mm)LU:74.5 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh215規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7700 全長(mm)OAL:167.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:9.4 フルート長(mm)LCF:106.7 使用可能長さ(mm)LU:76.9 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh54規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7679 全長(mm)OAL:86.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.5 フルート長(mm)LCF:25.8 使用可能長さ(mm)LU:14.3 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh66規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4542 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.8 フルート長(mm)LCF:44.9 使用可能長さ(mm)LU:24.9 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh63規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7676 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.7 フルート長(mm)LCF:44.9 使用可能長さ(mm)LU:24.4 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh45規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4545 全長(mm)OAL:86.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.2 フルート長(mm)LCF:25.8 使用可能長さ(mm)LU:13.4 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh252規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9250 全長(mm)OAL:150.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.6 フルート長(mm)LCF:89.9 使用可能長さ(mm)LU:54.9 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh255規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7730 全長(mm)OAL:150.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.7 フルート長(mm)LCF:89.9 使用可能長さ(mm)LU:55.4 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh256規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7728 全長(mm)OAL:183.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.7 フルート長(mm)LCF:122.9 使用可能長さ(mm)LU:87.5 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh264規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9336 全長(mm)OAL:151 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:11 フルート長(mm)LCF:90 使用可能長さ(mm)LU:57 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh210規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4585 全長(mm)OAL:167.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:9.3 フルート長(mm)LCF:106.7 使用可能長さ(mm)LU:76.1 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh218規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7706 全長(mm)OAL:167.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:9.5 フルート長(mm)LCF:106.7 使用可能長さ(mm)LU:77.7 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh61規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9313 全長(mm)OAL:105.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.64 フルート長(mm)LCF:44.8 使用可能長さ(mm)LU:24 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh58規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9320 全長(mm)OAL:105.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.6 フルート長(mm)LCF:44.8 使用可能長さ(mm)LU:23.8 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh72規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7714 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:5 フルート長(mm)LCF:44.9 使用可能長さ(mm)LU:25.9 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh259規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7736 全長(mm)OAL:184 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.8 フルート長(mm)LCF:123 使用可能長さ(mm)LU:88.4 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh254規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4576 全長(mm)OAL:117.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.7 フルート長(mm)LCF:56.9 使用可能長さ(mm)LU:34 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh260規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9296 全長(mm)OAL:118 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.9 フルート長(mm)LCF:57 使用可能長さ(mm)LU:34.7 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
RoHS
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)