切削工具・研磨材 :「φ57」の検索結果
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh43規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-9226
全長(mm)OAL:100.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:4.1
フルート長(mm)LCF:40.7
使用可能長さ(mm)LU:21.2
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh49規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番710-0818
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:4.3
フルート長(mm)LCF:40.8
使用可能長さ(mm)LU:22.3
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh217規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6106
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.5
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:49.2
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh52規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7668
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:4.4
フルート長(mm)LCF:40.8
使用可能長さ(mm)LU:22.8
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh178規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6145
全長(mm)OAL:155.5
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:8.3
フルート長(mm)LCF:95.5
使用可能長さ(mm)LU:67.9
機能長さ(mm)LF:154
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh175規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6079
全長(mm)OAL:155.5
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:8.2
フルート長(mm)LCF:95.5
使用可能長さ(mm)LU:67.1
機能長さ(mm)LF:154
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh206規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7672
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.24
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:47.9
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh365規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0847
全長(mm)OAL:227.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:15
フルート長(mm)LCF:167.7
使用可能長さ(mm)LU:122.7
機能長さ(mm)LF:225
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh211規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7658
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.36
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:48.5
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh212規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9247
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.38
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:48.6
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh214規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0837
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.4
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:48.7
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh207規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9261
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.26
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:48
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh204規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9243
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.2
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:47.7
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh201規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7720
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.1
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:47.2
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh184規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9295
全長(mm)OAL:155.5
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:8.5
フルート長(mm)LCF:95.5
使用可能長さ(mm)LU:69.5
機能長さ(mm)LF:154
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh46規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-4551
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:4.2
フルート長(mm)LCF:40.8
使用可能長さ(mm)LU:21.8
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh55規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7691
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:4.5
フルート長(mm)LCF:40.8
使用可能長さ(mm)LU:23.3
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh172規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6069
全長(mm)OAL:155.5
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:8.1
フルート長(mm)LCF:95.5
使用可能長さ(mm)LU:66.3
機能長さ(mm)LF:154
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh209規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6081
全長(mm)OAL:137.7
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:9.3
フルート長(mm)LCF:77.7
使用可能長さ(mm)LU:48.2
機能長さ(mm)LF:136
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh181規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6095
全長(mm)OAL:155.5
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:8.4
フルート長(mm)LCF:95.5
使用可能長さ(mm)LU:68.7
機能長さ(mm)LF:154
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工
仕様オイルホールあり
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。