切削工具・研磨材 :「カエン」の検索結果

関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 先端角(°)45 表面処理MS plus シャンク径公差h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダ/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ラジアスカッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルラジアスカッタ
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ハイブリッドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様P級VPコート旋削チップCOAT
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。 仕様クランプシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルボーリングホルダー
仕様ボーリングホルダー トラスコ品番675-4422
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新切削理論に基づいて算出した、それぞれが異なる適した不等分割の各段インサート配置により、びびり振動を抑制します。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能。86°菱形11°ポジチップ使用。裏座繰り、肩削りも可能
刃数2
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数【CICT】4
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチックなどの新素材の切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:超硬合金。汎用加工用。 トラスコ品番179-9797 適合被削材種アルミニウム合金 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)【AN】60
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
仕様旋盤用ネガ トラスコ品番179-9816
1箱(10個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深切込み用エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。 仕様クランプシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格に準拠し、経済的なネガティブインサートの使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 仕様CNインサート使用 トラスコ品番656-4577
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。
用途被削材:耐熱合金。 仕様VPコートCOAT トラスコ品番679-4980
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。 材種【ターニングチップ】C8110 CBN
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端交換式EMホルダ(超硬) 三菱マテリアル 動画あり
1本
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)