切削工具・研磨材 :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工 刃数1コーナ 勝手右勝手 加工低送り加工用 コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03 刃角(°)右側前切れ:8 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GS
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。 刃数2
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。 刃数2
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
1本
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数3 表面処理ノンコーティング
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 材質MC6015 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数3 表面処理ノンコート
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 形状正三角形60° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)13 溝長L3(mm)85
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MP9025 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 材質コバルトハイス 給油方式外部給油形 ねじれ角(°)20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用 勝手右勝手 切込み角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
1台
57,900 税込63,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用 勝手右勝手 切込み角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
1台
74,900 税込82,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)