切削工具・研磨材 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

トラスコ品番685-4569 コーナー半径(mm)RE:0.8 チップ形状0 厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷


多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカMM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番178-2364
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。 仕様WSX445用インサート 材質MV1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカBM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。 仕様WSXインサート M級UPコート 材種 MP7130 COAT トラスコ品番671-6415
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。 仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP7130 COAT
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番188-8010 刃長(mm)1.5
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。 材種【ターニングチップ】C8110 CBN
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工 刃数1コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】5 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)14.7 角度(°)【勝手付きインサート】5 刃幅(mm)1.2 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)12.22 ブレーカR-GS コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1 R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 シートサイズB RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 トラスコ品番670-5260 材種【ターニングチップ】C8110 CBN
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)21.05 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカGL コーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05 R公差(mm)±0.03 刃幅公差(mm)±0.02 材種RT9010 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.05
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)14.7 刃幅(mm)1.2 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)12.2 ブレーカGS コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1 R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 シートサイズB RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】8 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカR-GS RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】15 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカR-GS RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
仕様旋盤用ネガ トラスコ品番179-9816
1箱(10個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数1コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】7 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷