切削工具・研磨材 :「3枚刃」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用
刃数3
表面処理ノンコート
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用
刃数3
表面処理ノンコーティング
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
刃数3枚刃
ねじれ角(°)30
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。
最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。
3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。
3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。
小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工
材質極超微粒子超硬
刃数3
先端角(°)45
表面処理MS plus
シャンク径公差h6
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適
材質超極微粒子超硬
刃数3
コーティングMS Plusコーティング(MS+)
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
仕様オイルホール:底刃クーラントホール付
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)37.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理ノンコート
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理ノンコート
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
材質超硬
刃数3
ねじれ角(°)37.5
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
仕様オイルホール:底刃クーラントホール付
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理DLCコーティング
刃先ギャッシュランド付
ねじれ角(°)37.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工
材質極超微粒子超硬
刃数3
全長(mm)50
表面処理MS plus
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)-0.03~0.01
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理ノンコート
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理DLCコーティング
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理DLCコーティング
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理DLCコーティング
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数3
表面処理ノンコート
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
材質超硬
刃数3
ねじれ角(°)37.5
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681
アズワン品番68-0475-20
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途用途
材質コバルトハイス
全長40
刃数2枚刃
ねじれ角(°)30
シャンク径3
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh87規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-6066
全長(mm)OAL:101
シャンク長(mm)LS:53
切削径(Φmm)DC:5.5
フルート長(mm)LCF:45
使用可能長さ(mm)LU:28.5
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1
接続径(Φmm)DCON:53
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh22規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-6113
全長(mm)OAL:76.6
シャンク長(mm)LS:52
切削径(Φmm)DC:3.5
フルート長(mm)LCF:21.6
使用可能長さ(mm)LU:11.1
機能長さ(mm)LF:76
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6
接続径(Φmm)DCON:52
1本
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh44規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-9263
全長(mm)OAL:100.7
シャンク長(mm)LS:45
切削径(Φmm)DC:4.1
フルート長(mm)LCF:52.7
使用可能長さ(mm)LU:33.5
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)DCON:45
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh47規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-9272
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:45
切削径(Φmm)DC:4.2
フルート長(mm)LCF:52.8
使用可能長さ(mm)LU:34.4
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:45
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh96規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7666
全長(mm)OAL:119
シャンク長(mm)LS:49
切削径(Φmm)DC:5.7
フルート長(mm)LCF:67
使用可能長さ(mm)LU:46.6
機能長さ(mm)LF:118
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1
接続径(Φmm)DCON:49
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh37規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-4588
全長(mm)OAL:92.7
シャンク長(mm)LS:53
切削径(Φmm)DC:3.9
フルート長(mm)LCF:36.7
使用可能長さ(mm)LU:20.2
機能長さ(mm)LF:92
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)DCON:53
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh102規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7681
全長(mm)OAL:119.1
シャンク長(mm)LS:49
切削径(Φmm)DC:5.9
フルート長(mm)LCF:67.1
使用可能長さ(mm)LU:48.3
機能長さ(mm)LF:118
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1
接続径(Φmm)DCON:49
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh60規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7688
全長(mm)OAL:105.8
シャンク長(mm)LS:58
切削径(Φmm)DC:4.62
フルート長(mm)LCF:44.8
使用可能長さ(mm)LU:23.9
機能長さ(mm)LF:105
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:58
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh27規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7655
全長(mm)OAL:92.7
シャンク長(mm)LS:43
切削径(Φmm)DC:3.6
フルート長(mm)LCF:46.7
使用可能長さ(mm)LU:29.5
機能長さ(mm)LF:92
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)DCON:43
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh52規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7668
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:57
切削径(Φmm)DC:4.4
フルート長(mm)LCF:40.8
使用可能長さ(mm)LU:22.8
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:57
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh56規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-9309
全長(mm)OAL:100.8
シャンク長(mm)LS:45
切削径(Φmm)DC:4.5
フルート長(mm)LCF:52.8
使用可能長さ(mm)LU:36.8
機能長さ(mm)LF:100
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:45
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh73規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7656
全長(mm)OAL:105.9
シャンク長(mm)LS:45
切削径(Φmm)DC:5
フルート長(mm)LCF:57.9
使用可能長さ(mm)LU:40.9
機能長さ(mm)LF:105
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9
接続径(Φmm)DCON:45
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。