切削工具・研磨材 :「切削剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番353-8953
軸径(Φmm)3
形状円柱先丸型(マイクロカット)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000
刃長(mm)13
刃径(mm)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。