精密砥石 SP砥粒#100 Φ13ミニター当日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-7072軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)100 外径(mm):13全長(mm)42.5刃長(mm)13刃径(mm)13
精密砥石 SP砥粒#100 Φ6ミニター当日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-7069軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)100 外径(mm):6全長(mm)43.0刃長(mm)13刃径(mm)6
精密砥石 SP砥粒#120 Φ3ミニター当日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-7066軸径(Φmm)3.0幅(mm)8粒度(#)120 外径(mm):3全長(mm)38.0刃長(mm)8刃径(mm)3
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ2.5ミニター当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)2.5全長(mm)55仕様ハンドホルダートラスコ品番852-7079軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度320質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ2ミニター当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様3×6mm用トラスコ品番852-7078幅(mm)10質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.7ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5ミニター当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1.5全長(mm)37仕様Φ3トラスコ品番852-7075軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.2ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1.2全長(mm)37トラスコ品番852-7074軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1ミニター当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1全長(mm)37仕様3×13mm用トラスコ品番852-7073軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)5全長(mm)55仕様PA#120 3×6mmトラスコ品番852-7082軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度120質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ4ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#80 3×6mmトラスコ品番852-7081幅(mm)10質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ3ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレストラスコ品番852-7080幅(mm)10質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ8ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)8全長(mm)73仕様PA#320 3×6mmトラスコ品番852-7084軸径(Φmm)6.0幅(mm)13粒度100質量(g)76最高使用回転数(min-1[r.p.m])62000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ6ミニター翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)6全長(mm)70仕様PA#220 3×6mmトラスコ品番852-7083軸径(Φmm)6.0幅(mm)10粒度100質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ10ミニター翌日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#400 3×6mmトラスコ品番852-7085幅(mm)16質量(g)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298