切削工具・研磨材 :「ソール」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
適合電動機電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
仕様センタードリル:コバルトハイス
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃径(Φmm)6.35
全長(mm)105
適合エスロックシステム対応商品
トラスコ品番303-8459
材質ハイス(HSS)
質量(g)26
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。
1.安全性を考えた切り込み量設定方式。
2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。
FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
有効長(mm)4
仕様エスロックシステム
チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。
適合エスロックシステム対応商品
刃径(Φmm)6.35
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
適合Φ22~220mm用
トラスコ品番353-4987
種別ウッディングコアドリル
材質ハイス
質量(g)110
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで)
金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能
カッターの脱着がワンタッチで可能
刃径(Φmm)6.35
適合エスロックシステム対応商品
トラスコ品番333-6832
種別インパクトシャンク(HEX6.35mm)刃先径35mmまで
質量(g)190
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ50~220mm
トラスコ品番301-6234
種別Lシャンク
質量(g)347
シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途集塵S・Lシャンク共通
適合ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク
適合材塩ビ管、排水マス
適合電動機電気ドリル(回転専用)
用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。
材質超硬
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
有効長(mm)30
仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材
適合材金属、複合材料
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
用途木、金属系、窯業系サイディング兼用
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ49mm以下
トラスコ品番301-6269
種別Sシャンク
質量(g)119
シャンク形状10mmストレート
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ49mm以下
トラスコ品番301-6251
種別Sシャンク
シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。
厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ50~220mm
トラスコ品番301-6242
種別Lシャンク
質量(g)338
シャンク形状13mmストレート
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
適合機種充電インパクト
材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
シャンクSDSプラス
用途Φ50~225用
仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
フトコロの深さ(mm)31
刃厚(mm)1.27
適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等
材質(刃)高速度鋼(M42)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。