適合材鋼板・ステンレス板など
適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
適合材鋼板・ステンレス板など
刃径(mm)22
適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機
トラスコ品番379-1793
適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)
質量(g)22
最大板厚(mm)6
取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など
全長(mm)24
タイプミタチ用
有効長(mm)6
適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番138-0478
適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
材質刃部:超硬チップ
取付ねじシャンク:3/8-24UNF
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
加工可能板厚(mm)6
刃径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
適合材鋼板・ステンレス板など
刃径(mm)22
適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機
トラスコ品番379-1785
適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)
質量(g)22
最大板厚(mm)6
取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)12.0
トラスコ品番796-5630
適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)21
取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番544-9921
材質刃部:超硬チップ
適合電動機電気ドリル
加工可能板厚(mm)6
シャンク径(mm)10
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)12.0
トラスコ品番796-5648
適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)
質量(g)24
取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
全長(mm)160
有効長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番246-1657
アズワン品番65-2068-41
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番246-1641
アズワン品番65-2068-42
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番268-4360
全長(mm)69.5
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)4
適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
有効長(mm)35
適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等
刃数6
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。
カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。
センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。
切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。
使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)35
全長(mm)72
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
有効長(mm)75
シャンク径(mm)32
適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。
カッター交換ワンタッチ方式採用。
刃先には洗練された超硬チップを採用。
センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。
円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。
有効長(mm)35
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)50
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
刃数8
刃幅(mm)3.2
適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)
シャンクサイズ(mm)19.05
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
トラスコ品番487-1774
質量(g)200
1組
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
機械取り付け部がねじタイプです。
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。
センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。
小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)34
トラスコ品番796-4161
適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)
質量(g)124
材質(刃)超硬
適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など
最大加工厚(mm)35
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。
トラスコ品番246-1664
アズワン品番65-2046-16
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。
トラスコ品番246-1612
アズワン品番65-2046-17
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
適合電動機電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)35
シャンクサイズ(mm)19.05
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。