絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(94)
  • TRUSCO(373)
  • エスコ(963)
  • ヤナセ(柳瀬)(614)
  • サンフレックス(441)
  • イチグチ(407)
  • NSK(ナカニシ)(378)
  • 永興電機工業(292)
  • リューター(日本精密機械工作)(210)
  • ミニター(170)
  • SK11(145)
  • 高島産業(141)
  • スターエム(137)
  • ユニカ(128)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(104)
  • ニューレジストン(95)
  • 日本レヂボン(92)
  • リューター(91)
  • スーパーツール(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(40)
  • 以上(52)
  • 以上(52)
  • 以上(52)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(62)
  • 10,000-50,000円(48)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転台
  • 回転テーブル
  • 回転センター
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールダイヤ 15.0 ミヤナガクールダイヤ 15.0ミヤナガ
1個
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ 20.0 ミヤナガクールダイヤ 20.0ミヤナガ
1個
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ 13.5 ミヤナガクールダイヤ 13.5ミヤナガ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
クールダイヤ 30.0 ミヤナガクールダイヤ 30.0ミヤナガ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)30有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ 32.0 ミヤナガクールダイヤ 32.0ミヤナガ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
ホ-ルソー378 ポリカッター ミヤナガホ-ルソー378 ポリカッターミヤナガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル ミヤナガガルバウッドコアドリルミヤナガ
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用ガイドバー ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用ガイドバーミヤナガ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
トラスコ品番246-1641アズワン品番65-2068-42
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリルミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
刃厚(mm)1.27
ポリクリックシリーズ ザグリカッター ミヤナガポリクリックシリーズ ザグリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工刃先径(Φmm)60有効長(mm)5適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDLトラスコ品番469-4015適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)130刃径(Φmm)60材質(刃)超硬チップ
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
739税込813
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセットミヤナガ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)30シャンク径(Φmm)13適合機種回転ドリル材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンクミヤナガ
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッターミヤナガ
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)30適合機種回転ドリル材質(刃)ダイヤ
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)ミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
ホールソー278P(パイプ用) ミヤナガホールソー278P(パイプ用)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用刃径(Φmm)77シャンク径(Φmm)13全長(mm)111トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼質量(g)551フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ回転用コアドリル(カッター)ミヤナガ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガウエットモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
ミストダイヤドリルボディ ミヤナガミストダイヤドリルボディミヤナガ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ミストダイヤドリルカッター ミヤナガミストダイヤドリルカッターミヤナガ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
619税込681
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
六角軸超ロングビット 法面工事用 ミヤナガ六角軸超ロングビット 法面工事用ミヤナガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)40
エスロック深穴ホールソー ミヤナガエスロック深穴ホールソーミヤナガ
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) ミヤナガエスロックバイメタルホルソー(刃のみ)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガエスロックウッディングホールソー(カッター)ミヤナガ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリル(刃先) ミヤナガ超硬ステップドリル(刃先)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ超硬ステップドリルSDSプラス(セット)ミヤナガ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリルストレート(セット) ミヤナガ超硬ステップドリルストレート(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリル(カッター) ミヤナガ超硬ステップドリル(カッター)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
FRP用コアドリル(セット) ミヤナガFRP用コアドリル(セット)ミヤナガ
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら