切削工具・研磨材 :「排水マス」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。 有効長(ふところ深さ)(mm)31 シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク 適合材塩ビ管、排水マス 適合電動機電気ドリル(回転専用)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31 質量(kg)1 フトコロの深さ(mm)31 刃厚(mm)1.27 適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等 材質(刃)高速度鋼(M42)
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


エアコン工事に最適な(Φ65)をコンパクトなボックスに収納しました。
刃径(Φmm)65 シャンク形状ストレート
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)