充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。
六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。
一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。
独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
こんなお得な商品も!
コンクリートドリル 六角軸シャンク
モノタロウ
¥338
税込¥372
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。
一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。
独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。
刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
シャンク六角軸6.35mm
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業
有効長(mm)130(カッター長160)
シャンクSDS
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。
もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル
適合材複合材料
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)130(カッター長160)
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
仕様穿孔可能材/塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)80(カッター長110mm)
仕様穿孔可能材/塩ビ管
適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。
ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。
FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。
樹脂系人造大理石への穴あけに。
2×4などの木材の穴あけに。
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。
トラスコ品番423-4089
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
フトコロの深さ(mm)31
刃厚(mm)1.27
適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等
材質(刃)高速度鋼(M42)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。