ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビンムラキ¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100本)
3日以内出荷
切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000ムラキ当日出荷から翌々日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000ムラキ当日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80ムラキ当日出荷
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120ムラキ当日出荷
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)ムラキ当日出荷から翌々日出荷
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)ムラキ5日以内出荷
粒度140全長(mm)45砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)ムラキ当日出荷から8日以内出荷
粒度120全長(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
弾性砥石ムラキ当日出荷から翌々日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
軸付砥石ムラキ当日出荷から30日以内出荷
弾性砥石ムラキ当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に材質軸:スチール色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシムラキ当日出荷から9日以内出荷
小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質軸:真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
超硬バー C10本組セットムラキ¥39,980税込¥43,978
1セット(10本)
8日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
MRA超硬バームラキ翌日出荷から3日以内出荷
マスター超硬バーCBシリーズバーセットです。
使用頻度の高いバーを選定し、コンパクトなケースに収納しました。
持ち運びにも優れ、現場での管理にも容易です。
OSBORNステン軸付ブラシリングロックムラキ5日以内出荷
外径D(Φmm)76最大安全回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(inch)内径B:13先端幅(mm)A:110長さT(mm)トリム:25
OSBORN ステン軸付ブラシアダプタムラキ5日以内出荷
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7
OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフムラキ4日以内出荷から5日以内出荷
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6寸法L(mm)43最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000長さT(mm)トリム:29
GEM ダイヤモンドバームラキ当日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。
GDシリーズ
ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。
高性能・高品質です。
適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、
焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
99 インサートインチ/I-CENTERムラキ5日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
ANSI60度(インチサイズ)
99 インサートR/I-CENTERムラキ5日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
Rタイプ
99 インサートA+B/I-CENTERムラキ5日以内出荷から9日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
A+Bタイプ
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698