絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(339)
  • 三菱マテリアル(1,225)
  • TRUSCO(1,065)
  • ミニター(956)
  • タンガロイ(955)
  • イスカル(800)
  • SK11(735)
  • エスコ(716)
  • サンドビック(613)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(600)
  • 京セラ(506)
  • ヤナセ(柳瀬)(488)
  • OSG(オーエスジー)(487)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(423)
  • イチグチ(360)
  • 住友電工ハードメタル(359)
  • NSK(ナカニシ)(323)
  • サンフレックス(274)
  • NACHI(不二越)(263)
  • マキタ(257)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
    用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(12枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ

    グローバルソー万能刃 多用途切断砥石

    モトユキ(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
    用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
  • ステップドリル モトユキ

    ステップドリル

    モトユキ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
    用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
  • セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ

    セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
    用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)

    モトユキ(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷
    ●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー モトユキ

    グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷
    多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
    用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
  • グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ

    グローバルソーステンレス専用チップソー

    モトユキ
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
    用途ステンレス用。
  • グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ

    グローバルソー・鉄/ステンレス

    モトユキ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
  • グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキ

    グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
    用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキ

    グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)

    モトユキ
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
  • グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキ

    グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
    用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
  • セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

    モトユキ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1式(5本)
    当日出荷
    3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
    用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
  • バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキ

    バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)

    モトユキ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
    用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19色レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • ダイヤモンドカッター モトユキ

    ダイヤモンドカッター

    モトユキ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    当日出荷
    上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
    用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応

    モトユキ(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
    用途一般鋼・ステンレス用。
  • グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷
    鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
    用途高速型チップソー切断機用。
  • グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ

    グローバルソー 軽天専用チップソー

    モトユキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
    用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
  • バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    ●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
  • グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ

    グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
    用途一般木工用。
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキ

    バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)

    モトユキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
  • バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキ

    バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)

    モトユキ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
    幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2
  • グローバルソー樹脂用チップソー モトユキ

    グローバルソー樹脂用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
  • ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー

    モトユキ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20本体厚さ(mm)1.0刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディング
  • グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ

    グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

    モトユキ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版