折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。
材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)-
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋
仕様サーメットチップ、切込制限ガード
適合材鉄
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
刃形高低刃
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.65
刃形交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下
最高回転速度(min-1)5500
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)20
仕様金属サイディング専用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング
切断能力(mm)鉄板1.2
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
穴径(Φmm)25.4
仕様鉄・ステンレス兼用
適合電動工具低速型チップソー切断機
使用チップサーメット
切断能力(mm)ステンレス板6
切断能力(mm)鉄板10
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)【石こうボード】21
適合材石膏ボード
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
本体厚さ(mm)1.0
適合材窯業サイディング
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2
適合材サイディング
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。
ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番803-6651
適合機種低速型チップソー切断機
材質基盤:SK5
刃数54枚
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス6
切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】4
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼4~8
外径(Φmm)180
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数40
トラスコ品番452-2362
質量(g)300
本体厚さ(mm)1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.3
切断スピードアップ。優れた耐久性。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.1
適合材木工
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。
トラスコ品番244-5167
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数18枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材木工
本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。