切削工具・研磨材 :「薄刃」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)180
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数40
トラスコ品番452-2362
質量(g)300
本体厚さ(mm)1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.65
刃形交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下
最高回転速度(min-1)5500
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2
適合材サイディング
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。
トラスコ品番114-1607
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
歯数40
刃数40枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
切断能力(mm)(ハゼ厚)3
刃厚(mm)1.2
適合材ステンレス
外径(mm)110
穴径(mm)20
1枚
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。
材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)-
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。
トラスコ品番195-3246
適合機種充電マルノコ
刃数48枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)0.8
刃厚(mm)1
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。
トラスコ品番195-3244
適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ
刃数10枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。
外径(Φmm)165
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
歯数40
適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)
刃形交換刃
本体厚さ(mm)1.1
適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼
最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!!
長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!!
バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途解体・撤去作業に最適。
適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)
幅(mm)25
1インチ当たり山数8
切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合機種集じん・防じんマルノコ
本体厚さ(mm)1.0
適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に
タイプ5本組刃
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号CB-n
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。