切削工具・研磨材 :「エアーソー替刃 24T」の検索結果
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92
厚さ(mm)0.62
材質バイメタル
主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。