切削工具・研磨材 :「エア吹き出し口」の検索結果
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。