切削工具・研磨材 :「コンクリート床用穴うめ補修材」の検索結果
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様U溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。